171,06 €/ Unitéhors TVA
206,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PWM 809080 |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 80 mm |
Avec collerette | Non |
d | 80 mm |
D | 90 mm |
B | 80 mm |
Matériau du manteau | PTFE-Pes |
Matériau du chemin du roulement | PTFE-Pes |
Entretien | Sans entretien |