135,66 €/ Unitéhors TVA
164,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PWM 607080 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 80 mm |
Avec collerette | Non |
d | 60 mm |
D | 70 mm |
B | 80 mm |
Matériau du manteau | PTFE-Pes |
Matériau du chemin du roulement | PTFE-Pes |
Entretien | Sans entretien |