Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien PTFE-Pes /PTFE-Pes PWM 505850

  • ERIKS:23769185
  • Fabricant:7316570080803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les coussinets en fibres multicouches fonctionnent à sec grâce à leur surface de glissement spéciale constituée de PTFE et de fibres de PES dans une résine époxy. La surface de glissement leur permet de travailler avec un faible frottement sans lubrification ni entretien. Cependant, la présence de lubrifiant offre une protection contre la contamination et n’a pas d’effet négatif.

Les coussinets en fibres multicouches offrent de nombreux avantages et particularités, tels que:
  • forte charge admissible
  • excellente résistance aux chocs et aux vibrations
  • faible sensibilité aux charges de bord et au désalignement
  • fonctionnement sans entretien
  • excellente résistance à la corrosion
  • très bonnes propriétés de frottement
  • propriété d’isolation électrique
Exemples d’application:
  • engins de construction
  • engins agricoles et forestiers
  • équipements de levage et de transport
  • équipements off-shore
  • machines d’usinage de métaux
Ajouter à la liste

82,02 €/ Unitéhors TVA

99,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PWM 505850
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
d
50 mm
D
58 mm
B
50 mm
Matériau du manteau
PTFE-Pes
Matériau du chemin du roulement
PTFE-Pes
Entretien
Sans entretien