Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 506035 A51

  • ERIKS:23769126
  • Fabricant:7316571790992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Sa matrice poreuse en bronze est imprégnée d'huile minérale afin d'assurer une auto-lubrification. Le composant est sans entretien et adapté à la reprise de charges radiales. Des vitesses de glissement élevées peuvent être atteintes grâce à l'imprégnation d'huile.

Caractéristiques
  • La conception autolubrifiante supprime la nécessité des tâches de maintenance courantes
  • Matrice de bronze poreuse avec huile minérale permet des vitesses de glissement très élevées
  • Un fonctionnement sans maintenance réduit les temps d'arrêt et augmente l'efficacité opérationnelle
  • Un faible coefficient de frottement réduit l’usure et prolonge la durée de vie
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les machines industrielles
  • Idéal pour le guidage linéaire dans les équipements d'automatisation
  • Compatible avec les mouvements oscillants dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

23,25 €/ Unitéhors TVA

28,13 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 506035 A51
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
d
50 mm
D
60 mm
B
35 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

26,36 €/ Unitéhors TVA

31,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026