Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 455560 A51

  • ERIKS:12111817
  • Fabricant:7316571790978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires dans des applications à charge radiale. Sa construction auto-lubrifiante et sans entretien comporte une matrice poreuse en bronze imprégnée d'huile minérale. Les propriétés du matériau et de la lubrification permettent d’atteindre des vitesses de glissement élevées, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La matrice en bronze fritté offre une grande résistance à l'usure lors d'opérations à mouvement continu
  • La structure poreuse imprégnée d’huile minérale assure une lubrification constante pendant toute la durée de vie
  • La conception sans maintenance réduit les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation pour les responsables d'usine
  • La forme cylindrique droite facilite une installation simple et un alignement précis de l’arbre
  • Un faible coefficient de frottement minimise les pertes d'énergie et la génération de chaleur pendant le fonctionnement.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements rotatifs dans les systèmes de manutention
  • Idéal pour les assemblages de guides linéaires dans les lignes d'automatisation
  • Compatible avec les mécanismes oscillants dans les machines d'emballage
Ajouter à la liste

33,54 €/ Unitéhors TVA

40,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 455560 A51
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
d
45 mm
D
55 mm
B
60 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien