23,30 €/ Unitéhors TVA
28,19 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PSM 455545 A51 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 45 mm |
Avec collerette | Non |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
B | 45 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Sans entretien |