Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 405040 A51

  • ERIKS:23769122
  • Fabricant:7316571790923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Elle possède une matrice de bronze poreuse imprégnée d'huile minérale, permettant des vitesses de glissement élevées. La douille est sans entretien et supporte des charges radiales. Elle convient aux applications nécessitant des propriétés autolubrifiantes et des performances constantes.

Caractéristiques
  • La matrice en bronze poreux imprégnée d'huile permet une vitesse de glissement élevée et réduit l'usure
  • La conception sans entretien élimine le besoin d’interventions régulières de lubrification
  • Un faible coefficient de frottement minimise les pertes d'énergie lors du mouvement
  • Supporte les charges radiales pour un soutien fiable dans les applications dynamiques
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les équipements industriels
  • Idéal pour les mécanismes oscillants nécessitant un mouvement linéaire constant
  • Compatible avec les machines nécessitant des solutions de paliers autolubrifiants
Ajouter à la liste

17,82 €/ Unitéhors TVA

21,56 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 405040 A51
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
d
40 mm
D
50 mm
B
40 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

24,73 €/ Unitéhors TVA

29,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026