Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 354550 A51

  • ERIKS:23769120
  • Fabricant:7316571790909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. La douille dispose d'une matrice de bronze poreuse imprégnée d'huile minérale permettant d’atteindre des vitesses de glissement élevées. Elle est sans entretien et favorise un fonctionnement efficace dans des environnements industriels exigeants. Le composant supporte des charges radiales et assure des performances auto-lubrifiantes fiables.

Caractéristiques
  • La matrice en bronze poreux permet une lubrification continue, réduisant ainsi les temps d'arrêt pour maintenance
  • Une capacité élevée de vitesse de glissement permet un fonctionnement efficace dans des applications dynamiques
  • La conception sans maintenance réduit les besoins d’entretien et augmente la disponibilité des équipements
  • Adapté aux mouvements rotatifs et oscillants, garantissant une polyvalence d’utilisation
  • Un faible coefficient de frottement améliore les performances dans des environnements à charge radiale
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les équipements d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les systèmes de mouvement linéaire nécessitant des composants auto-lubrifiants
  • Compatible avec les bras oscillants des machines d'emballage
Ajouter à la liste

20,26 €/ Unitéhors TVA

24,51 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 354550 A51
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
d
35 mm
D
45 mm
B
50 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

27,29 €/ Unitéhors TVA

33,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026