17,35 €/ Unitéhors TVA
20,99 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PSM 354540 A51 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
B | 40 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Sans entretien |