Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 253235 A51

  • ERIKS:23769109
  • Fabricant:7316571789767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Le composant présente une matrice de bronze poreuse imprégnée d'huile minérale pour l'auto-lubrification. Son fonctionnement sans entretien permet des vitesses de glissement élevées et supporte des charges radiales. La conception assure des performances fiables dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La matrice en bronze poreux autolubrifiante réduit le besoin de lubrification manuelle et minimise les temps d'arrêt
  • Un fonctionnement sans maintenance élimine l’entretien de routine et réduit les coûts opérationnels globaux
  • Une capacité élevée de vitesse de glissement permet un déplacement efficace dans des applications rapides ou continues
  • La conception cylindrique droite supporte les charges radiales et offre des options d'installation polyvalentes
  • L’imprégnation d’huile assure une lubrification constante
  • réduire l'usure et prolonger la durée de vie
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les machines industrielles
  • Idéal pour les mécanismes oscillants dans les équipements d'emballage
  • Compatible avec les guidages linéaires dans les systèmes d’automatisation
Ajouter à la liste

10,04 €/ Unitéhors TVA

12,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 253235 A51
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
d
25 mm
D
32 mm
B
35 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

10,88 €/ Unitéhors TVA

13,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026