Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 253030 A51

  • ERIKS:23769105
  • Fabricant:7316571789736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille droite en bronze fritté est conçue pour une utilisation dans des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Elle possède une matrice de bronze poreuse imprégnée d'huile minérale, permettant des vitesses de glissement élevées. Un fonctionnement sans entretien est assuré par l'auto-lubrification, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La matrice en bronze poreux assure une lubrification efficace, réduit l'usure et minimise les temps d'arrêt
  • La conception autolubrifiante supprime le besoin d’entretien régulier et améliore la disponibilité des équipements
  • Supporte les charges radiales et assure un fonctionnement stable dans des applications dynamiques
  • Une capacité élevée de vitesse de glissement permet des performances efficaces dans les systèmes à mouvement rapide
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les ensembles de guidage linéaire nécessitant des composants sans maintenance
  • Compatible avec les mécanismes oscillants dans les machines d'emballage ou de manutention
Ajouter à la liste

7,07 €/ Unitéhors TVA

8,55 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 253030 A51
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
d
25 mm
D
30 mm
B
30 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

7,63 €/ Unitéhors TVA

9,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026