16,00 €/ Unitéhors TVA
19,36 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PSM 222720 A51 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d | 22 mm |
D | 27 mm |
B | 20 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Sans entretien |