Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 202820 A51

  • ERIKS:23769097
  • Fabricant:7316571789668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Elle supporte des charges radiales et fonctionne avec un faible coefficient de frottement. La matrice poreuse en bronze est imprégnée d’huile minérale, garantissant des vitesses de glissement élevées et un fonctionnement sans entretien.

Caractéristiques
  • La construction en bronze fritté offre une excellente résistance à l'usure pour une durée de vie prolongée
  • L’imprégnation à l’huile permet une vitesse de glissement élevée et réduit les temps d’arrêt dus à une chaleur excessive
  • La conception sans entretien élimine le besoin de lubrification régulière, ce qui réduit les coûts de main-d'œuvre
  • Un faible coefficient de frottement permet un mouvement fluide et efficace, améliorant la fiabilité du système
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les machines industrielles
  • Idéal pour les ensembles de mouvement linéaire nécessitant un entretien minimal
  • Compatible avec les mécanismes oscillants dans les équipements d'automatisation
Ajouter à la liste

5,25 €/ Unitéhors TVA

6,35 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 202820 A51
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
d
20 mm
D
28 mm
B
20 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

7,27 €/ Unitéhors TVA

8,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026