Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 202630 A51

  • ERIKS:23769096
  • Fabricant:7316571789651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague droite en bronze fritté est conçue pour les mouvements rotatifs, oscillants et linéaires dans les machines industrielles. Le composant est sans entretien et intègre une matrice de bronze poreuse imprégnée d’huile minérale. Sa conception permet des vitesses de glissement élevées et une prise en charge efficace des charges radiales. L’auto-lubrification réduit l’usure et garantit une fiabilité à long terme dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La matrice en bronze fritté assure une grande durabilité et une longue durée de vie en utilisation industrielle.
  • La structure poreuse imprégnée d’huile minérale assure une auto-lubrification continue et réduit les besoins de maintenance
  • La forme cylindrique droite accueille les charges radiales pour assurer un fonctionnement stable des machines
  • Une capacité élevée de vitesse de glissement permet un fonctionnement efficace dans les applications à mouvements dynamiques
  • La conception sans maintenance réduit les temps d’arrêt et diminue les coûts opérationnels globaux
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant des bagues à faible frottement pour arbres rotatifs
  • Idéal pour les équipements fonctionnant dans des environnements à mouvements continus ou répétitifs
  • Compatible avec les systèmes de guidage linéaire dans les lignes de production automatisées
Ajouter à la liste

6,07 €/ Unitéhors TVA

7,34 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 202630 A51
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
d
20 mm
D
26 mm
B
30 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

7,63 €/ Unitéhors TVA

9,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026