Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 202625 A51

  • ERIKS:23769095
  • Fabricant:7316571789644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille droite en bronze fritté prend en charge les mouvements rotatifs, oscillants et linéaires sous charges radiales. La matrice poreuse en bronze est imprégnée d’huile minérale, ce qui permet un fonctionnement autolubrifiant et sans entretien. Elle autorise des vitesses de glissement très élevées et convient aux applications rotatives dans les environnements industriels.

Caractéristiques
  • La construction en bronze fritté permet une vitesse de glissement élevée pour des tâches rotatives exigeantes
  • Matrice poreuse avec huile minérale assurant une auto-lubrification
  • réduction des temps d'arrêt liés à la maintenance
  • La conception cylindrique droite assure un ajustement fiable pour l’absorption des charges radiales
  • Un fonctionnement sans maintenance élimine le besoin de lubrification ou d’entretien régulier
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines industrielles nécessitant des paliers lisses autolubrifiants
  • Idéal pour les équipements avec des mouvements d’arbre rotatifs ou oscillants fréquents
  • Compatible avec les systèmes de mouvement linéaire dans les lignes de production automatisées
Ajouter à la liste

5,47 €/ Unitéhors TVA

6,62 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 202625 A51
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
d
20 mm
D
26 mm
B
25 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

6,77 €/ Unitéhors TVA

8,19 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026