4,25 €/ Unitéhors TVA
5,14 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
25 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PSM 202520 A51 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d | 20 mm |
D | 25 mm |
B | 20 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Sans entretien |