Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 202515 A51

  • ERIKS:23769090
  • Fabricant:7316571784700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Elle supporte des charges radiales et fonctionne sans entretien grâce à l’imprégnation d’huile. La structure poreuse assure une lubrification efficace à des vitesses de glissement élevées. La bague convient aux applications industrielles exigeantes nécessitant des performances constantes.

Caractéristiques
  • Le matériau en bronze fritté autolubrifiant réduit la maintenance et les temps d'arrêt pour les opérateurs
  • L’imprégnation à l’huile permet des vitesses de glissement élevées, favorisant des mouvements rapides et efficaces
  • Un faible coefficient de frottement réduit l'usure et prolonge la durée de vie des équipements rotatifs.
  • Un fonctionnement sans maintenance supprime le besoin de relubrification périodique et améliore la fiabilité
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les machines industrielles pour un mouvement fluide
  • Idéal pour les composants oscillants dans les équipements d'automatisation et de manutention
  • Compatible avec les guidages linéaires dans les systèmes d'emballage ou de traitement des matériaux
Ajouter à la liste

3,85 €/ Unitéhors TVA

4,66 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 202515 A51
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
d
20 mm
D
25 mm
B
15 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

4,18 €/ Unitéhors TVA

5,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026