Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 182520 A51

  • ERIKS:23769088
  • Fabricant:7316571789347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Elle possède une matrice de bronze poreuse imprégnée d'huile minérale pour l'auto-lubrification. Le composant offre une vitesse de glissement élevée et est sans entretien, tout en supportant efficacement les charges radiales. La conception permet un fonctionnement fiable dans des systèmes industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La matrice en bronze fritté avec huile minérale réduit la friction et l’usure pour une durée de vie prolongée
  • La conception autolubrifiante élimine le besoin de lubrification manuelle et réduit les temps d’arrêt
  • La forme cylindrique droite permet une prise en charge efficace des charges radiales dans des ensembles compacts.
  • Un fonctionnement sans maintenance réduit les besoins d’entretien courant et optimise la productivité
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements nécessitant des bagues à faible frottement constantes
  • Idéal pour les systèmes de mouvement industriels linéaires et oscillants
  • Compatible avec des ensembles nécessitant des vitesses de glissement élevées
Ajouter à la liste

4,64 €/ Unitéhors TVA

5,61 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 182520 A51
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
d
18 mm
D
25 mm
B
20 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

6,25 €/ Unitéhors TVA

7,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026