Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 142012 A51

  • ERIKS:23769071
  • Fabricant:7316571789132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille droite en bronze fritté est conçue pour les mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Elle possède une matrice de bronze poreuse imprégnée d'huile minérale permettant des vitesses de glissement élevées. La conception sans entretien supporte les charges radiales et convient aux applications industrielles exigeantes. La fabrication de haute précision assure des performances fiables en utilisation continue.

Caractéristiques
  • La conception auto-lubrifiante réduit les temps d'arrêt en supprimant le besoin d'entretien régulier
  • La matrice en bronze fritté poreux offre une vitesse de glissement élevée pour un contrôle efficace des mouvements
  • Un faible coefficient de frottement réduit l’usure
  • prolongation de la durée de vie dans des environnements exigeants
  • Un fonctionnement sans maintenance permet des économies de coûts pour les installations à long terme
  • La conception droite de la douille supporte les charges radiales dans les applications rotatives ou oscillantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de guidage linéaire pour un fonctionnement fluide
  • mouvement régulier
  • Idéal pour les machines industrielles nécessitant un support fiable des charges radiales
  • Compatible avec les équipements automatisés où un entretien minimal est essentiel
Ajouter à la liste

2,54 €/ Unitéhors TVA

3,07 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 142012 A51
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
d
14 mm
D
20 mm
B
12 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

3,42 €/ Unitéhors TVA

4,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026