Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 121816 A51

  • ERIKS:23769066
  • Fabricant:7316571789088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires dans des applications industrielles. Elle possède une matrice de bronze poreuse imprégnée d’huile minérale, permettant des vitesses de glissement élevées. La conception autolubrifiante et sans entretien assure un fonctionnement fiable sous charges radiales.

Caractéristiques
  • La matrice en bronze fritté imprégnée d'huile permet des vitesses de glissement élevées pour des mouvements exigeants
  • La conception auto-lubrifiante et sans maintenance réduit les temps d’arrêt et les besoins d’entretien continu
  • Un faible coefficient de frottement réduit l’usure et prolonge la durée de vie des composants
  • Supporte les charges radiales pour une utilisation polyvalente dans des ensembles rotatifs et oscillants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs nécessitant une lubrification automatique fiable
  • Idéal pour les systèmes de mouvement linéaire nécessitant des paliers sans entretien
  • Compatible avec les équipements oscillants fonctionnant sous charges radiales
Ajouter à la liste

2,84 €/ Unitéhors TVA

3,44 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 121816 A51
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Non
d
12 mm
D
18 mm
B
16 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

3,80 €/ Unitéhors TVA

4,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026