2,80 €/ Unitéhors TVA
3,39 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PSM 101620 A51 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d | 10 mm |
D | 16 mm |
B | 20 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Sans entretien |
4,04 €/ Unitéhors TVA
4,89 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026