Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 101610 A51

  • ERIKS:23769060
  • Fabricant:7316571789026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires sous charges radiales. La matrice de bronze poreuse est imprégnée d'huile minérale, assurant une auto-lubrification et permettant des vitesses de glissement très élevées. Sa conception sans entretien élimine le besoin de relubrification, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La douille autolubrifiante réduit les besoins de maintenance et les temps d'arrêt associés
  • La matrice en bronze poreux avec huile minérale permet des vitesses de glissement très élevées pour augmenter la vitesse des processus
  • Un fonctionnement sans maintenance réduit l'entretien courant et diminue les coûts d'exploitation
  • Un faible coefficient de frottement améliore l'efficacité énergétique et prolonge la durée de vie des équipements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ensembles rotatifs dans les machines industrielles
  • Idéal pour les mouvements oscillants dans les systèmes d'automatisation
  • Compatible avec les équipements de mouvement linéaire dans les lignes de production
Ajouter à la liste

2,12 €/ Unitéhors TVA

2,57 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 101610 A51
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
d
10 mm
D
16 mm
B
10 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

2,61 €/ Unitéhors TVA

3,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026