Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 101416 A51

  • ERIKS:23769059
  • Fabricant:7316571789019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague droite en bronze fritté permet un fonctionnement sans entretien pour les mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Sa matrice poreuse en bronze est imprégnée d'huile minérale pour l'auto-lubrification. Conçue pour des vitesses de glissement élevées, elle supporte efficacement les charges radiales. La bague convient aux applications industrielles exigeantes en matière de mouvement.

Caractéristiques
  • La construction en bronze fritté offre une excellente résistance à l'usure et une durée de vie prolongée
  • La conception autolubrifiante réduit les temps d'arrêt et élimine le besoin de relubrification
  • Supporte les charges radiales pour un fonctionnement fiable dans les systèmes dynamiques
  • Un faible coefficient de frottement minimise les pertes d'énergie et la génération de chaleur
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans l'automatisation industrielle
  • Idéal pour les mécanismes oscillants dans les équipements d'emballage
  • Compatible avec les ensembles de mouvement linéaire dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

2,43 €/ Unitéhors TVA

2,94 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 101416 A51
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Non
d
10 mm
D
14 mm
B
16 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

2,59 €/ Unitéhors TVA

3,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026