Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 081212 A51

  • ERIKS:23769054
  • Fabricant:7316571788975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires dans des environnements industriels. Elle possède une matrice de bronze poreuse imprégnée d’huile minérale pour l’auto-lubrification. La douille supporte des charges radiales et permet des vitesses de glissement élevées. Le fonctionnement sans entretien et la faible friction sont des caractéristiques essentielles de ce composant.

Caractéristiques
  • La matrice en bronze fritté assure une lubrification constante, réduisant les temps d'arrêt et l'usure
  • Un fonctionnement sans maintenance élimine le besoin d’entretien régulier et réduit les coûts d’exploitation
  • Prend en charge des vitesses de glissement élevées, permettant une utilisation dans des applications de mouvement exigeantes
  • Un faible coefficient de frottement minimise les pertes d'énergie et la génération de chaleur pendant l'utilisation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les mouvements oscillants dans les équipements d'emballage
  • Compatible avec l’actionnement linéaire dans les machines de manutention
Ajouter à la liste

1,77 €/ Unitéhors TVA

2,14 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

50 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 081212 A51
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
d
8 mm
D
12 mm
B
12 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

2,14 €/ Unitéhors TVA

2,59 €TVA incluse

474 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026