Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSM 061010 A51

  • ERIKS:23769051
  • Fabricant:7316571788920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille droite en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires dans des applications industrielles. La matrice poreuse en bronze est imprégnée d'huile minérale, assurant une auto-lubrification et un fonctionnement sans entretien. Capable de supporter des charges radiales, elle permet des vitesses de glissement très élevées. La conception convient aux environnements nécessitant des performances constantes et un temps d'arrêt minimal.

Caractéristiques
  • La matrice en bronze autolubrifiante réduit le besoin de lubrification manuelle et limite les interruptions de maintenance
  • Un fonctionnement sans maintenance réduit les temps d’arrêt et prolonge la durée de vie opérationnelle des machines
  • Une capacité élevée de vitesse de glissement répond aux exigences de mouvement élevées dans les environnements de production
  • La conception cylindrique droite garantit la compatibilité avec les agencements standard de logements et d’arbres
  • Un faible coefficient de frottement réduit la consommation d'énergie et limite l'usure des composants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans des lignes d’assemblage automatisées
  • Idéal pour les supports de guidage linéaire dans les équipements d'emballage
  • Compatible avec les mécanismes oscillants des machines de fabrication textile
Ajouter à la liste

1,72 €/ Unitéhors TVA

2,08 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSM 061010 A51
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
d
6 mm
D
10 mm
B
10 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

1,74 €/ Unitéhors TVA

2,11 €TVA incluse

216 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026