1,71 €/ Unitéhors TVA
2,07 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PSM 061006 A51 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 6 mm |
Avec collerette | Non |
d | 6 mm |
D | 10 mm |
B | 6 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Sans entretien |