22,58 €/ Unitéhors TVA
27,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 758050 E |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
d | 75 mm |
D | 80 mm |
B | 50 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |