30,03 €/ Unitéhors TVA
36,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 657070 E |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 70 mm |
Avec collerette | Non |
d | 65 mm |
D | 70 mm |
B | 70 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
21,39 €/ Unitéhors TVA
25,88 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026