24,32 €/ Unitéhors TVA
29,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 657050 E |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
d | 65 mm |
D | 70 mm |
B | 50 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
15,50 €/ Unitéhors TVA
18,76 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026