5,94 €/ Unitéhors TVA
7,19 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 353930 E |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
B | 30 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
4,64 €/ Unitéhors TVA
5,61 €TVA incluse
61 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026