2,19 €/ Unitéhors TVA
2,65 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 252815 E |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
B | 15 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
2,28 €/ Unitéhors TVA
2,76 €TVA incluse
255 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026