1,42 €/ Unitéhors TVA
1,72 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 202310 E |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
B | 10 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |