2,28 €/ Unitéhors TVA
2,76 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 182010 E |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |