1,86 €/ Unitéhors TVA
2,25 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 151720 E |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d | 15 mm |
D | 17 mm |
B | 20 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
1,52 €/ Unitéhors TVA
1,84 €TVA incluse
127 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026