0,58 €/ Unitéhors TVA
0,70 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 030403 E/VB055 |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Diamètre extérieur | 4.5 mm |
Largeur | 3 mm |
Avec collerette | Non |
d | 3 mm |
D | 4.5 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |