45,60 €/ Unitéhors TVA
55,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PRM |
Type | Straight Bushing |
Constructeur ID | PRM 808560 |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
d | 80 mm |
D | 85 mm |
B | 60 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien réduit |