5,20 €/ Unitéhors TVA
6,29 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PRM |
Type | Straight Bushing |
Constructeur ID | PRM 252825 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
B | 25 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien réduit |