3,77 €/ Unitéhors TVA
4,56 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PRM |
Type | Straight Bushing |
Constructeur ID | PRM 202320 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
B | 20 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien réduit |
2,95 €/ Unitéhors TVA
3,57 €TVA incluse
114 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026