5,08 €/ Unitéhors TVA
6,15 €TVA incluse
111 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PRM |
Type | Straight Bushing |
Constructeur ID | PRM 182115 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
d | 18 mm |
D | 21 mm |
B | 15 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien réduit |