100,93 €/ Unitéhors TVA
122,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PRM |
Type | Straight Bushing |
Constructeur ID | PRM 10010595 |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 95 mm |
Avec collerette | Non |
d | 100 mm |
D | 105 mm |
B | 95 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien réduit |