39,15 €/ Unitéhors TVA
47,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 808560 M |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
d | 80 mm |
D | 85 mm |
B | 60 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |
24,59 €/ Unitéhors TVA
29,75 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026