13,76 €/ Unitéhors TVA
16,65 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 556040 M |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
d | 55 mm |
D | 60 mm |
B | 40 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |