7,73 €/ Unitéhors TVA
9,35 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 303440 M |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
d | 30 mm |
D | 34 mm |
B | 40 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |
3,76 €/ Unitéhors TVA
4,55 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026