2,73 €/ Unitéhors TVA
3,30 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 222520 M |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d | 22 mm |
D | 25 mm |
B | 20 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |