Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Entretien réduit Acier /POM PCM 202325 M

  • ERIKS:23768681
  • Fabricant:7316571482354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les coussinets en composite POM sont conçus pour travailler avec une lubrification marginale et doivent être lubrifiés initialement à la graisse. Il n’est pas nécessaire de les relubrifier, mais la présence ou un apport continu de lubrifiant augmente considérablement leur durée de vie. Pour protéger la surface de glissement conjuguée de la corrosion, on peut y appliquer de la graisse périodiquement.

Caractéristiques de produit:
  • Fonctionnement sans entretien
  • Très bonne propriétés de glissement
  • Charge admissible élevée
  • Haute vitesse de glissement
  • Faible jeu en fonctionnement
Domaines d'application:
  • Eéquipements agricoles
  • Engins de construction
  • Equipements de manutention de matériaux
  • Appareils domestiques
Ajouter à la liste

2,77 €/ Unitéhors TVA

3,35 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCM 202325 M
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
d
20 mm
D
23 mm
B
25 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit
Alternatives

2,21 €/ Unitéhors TVA

2,67 €TVA incluse

91 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026