1,17 €/ Unitéhors TVA
1,42 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 121415 M |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
B | 15 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |
1,28 €/ Unitéhors TVA
1,55 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 13/11/2026