77,22 €/ Unitéhors TVA
93,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 100105115 M |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 115 mm |
Avec collerette | Non |
d | 100 mm |
D | 105 mm |
B | 115 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |