149,76 €/ Unitéhors TVA
181,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PBM 607560 M1G1 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
d | 60 mm |
D | 75 mm |
B | 60 mm |
Matériau du manteau | Bronze phosphoreux (CuSn10P) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze phosphoreux (CuSn10P) |
Entretien | Entretien nécessaire |