Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Entretien nécessaire Bronze phosphoreux (CuSn10P) /Bronze phosphoreux (CuSn10P) PBM 506050 M1G1

  • ERIKS:23768537
  • Fabricant:7316571774589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les coussinets en bronze massif sont prévus pour être lubrifiés à l’huile ou à la graisse. Non seulement la lubrification améliore les propriétés de glissement, mais elle réduit également l’usure et prévient la corrosion.

Les coussinets en bronze massif offrent de nombreux avantages et particularités tels que:
  • insensibilité aux environnements pollués
  • résistance aux chocs et auxvibrations à basse vitesse
  • bonne résistance à la corrosion
  • rainure de lubrification
Exemples d’application:
  • engins de construction
  • équipements de transport
  • équipements de fabrication de pâte à papier
  • équipements off-shore
Ajouter à la liste

64,85 €/ Unitéhors TVA

78,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PBM 506050 M1G1
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
d
50 mm
D
60 mm
B
50 mm
Matériau du manteau
Bronze phosphoreux (CuSn10P)
Matériau du chemin du roulement
Bronze phosphoreux (CuSn10P)
Entretien
Entretien nécessaire