34,12 €/ Unitéhors TVA
41,29 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PBM 202830 M1G1 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
d | 20 mm |
D | 28 mm |
B | 30 mm |
Matériau du manteau | Bronze phosphoreux (CuSn10P) |
Matériau du chemin du roulement | Bronze phosphoreux (CuSn10P) |
Entretien | Entretien nécessaire |